Viitteet
Dormer:E7111
Rubix:6197816
EAN:7320760099926




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | npt 1' |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 33.4 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Interrupted Thread Hand Tap, NPT, ANSI Standard, E7111 - 5977656
HSS machine tap with interrupted thread for NPT threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Applikaatiot
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | npt 1' |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 33.4 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 29 mm |
| Hännän halkaisija | 21.4 mm |
| Neliöaseman sovitin | 28.6 mm |
| Kierteen syvyys | 29.4 mm |
| Kallionkulma | 60 ° |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 115 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 11.5 |
| Toleranssi | ansi b94.9 (normal) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
467,57 € ET
/ kpl
586,80 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä