Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E7123/4

Machine taps E712

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E7123/4
Rubix:6197803
EAN:7320760100042
Tap 3/8 inchx18 ANSI B94.9

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminennptf 3/4-14
Kierteen halkaisija26.67 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, NPTF, ANSI Standard, E7123/4 - 5977691 - DORMER


HSS machine tap for NPTF threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminennptf 3/4-14
Kierteen halkaisija26.67 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija17.2 mm
Hännän halkaisija17.2 mm
Neliöaseman sovitin23 mm
Kierteen syvyys35 mm
pinnoiteuncoated
Kokonaispituus105 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla14
Toleranssinormal
203,10 € ET
/ kpl
254,89 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä