Viitteet
Dormer:EX00M3
Rubix:6039010
Valmistaja:5973590
EAN:7320760136591




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m3 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, EX00M3 - 5973590 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread TiN coated DIN 376 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Tap MACH SPECTRUM M 3 EX00 DIN HELICE GUN 6H
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m3 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 3 mm |
| Hännän halkaisija | 3.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 2.7 mm |
| Kierteen syvyys | 6 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 56 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Toleranssi | d3 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
27,29 € ET
/ kpl
34,25 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä