Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E0333/4

Machine thread-cutters E033

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E0333/4
Rubix:6199256
EAN:7320760570173
Machine tap 3/4 inchx16 ISO529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen3/4-16 unf
Kierteen halkaisija19.05 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Flute 45°, E0333/4 - 5973926 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen3/4-16 unf
Kierteen halkaisija19.05 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija19.05 mm
Neliöaseman sovitin14 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus112 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla16
172,41 € ET
/ kpl
216,37 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä