Viitteet
Dormer:E0335/8
Rubix:6199253
EAN:7320760570166




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | unf 5/8-18 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 15.875 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Flute 45°, E0335/8 - 5973942 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | unf 5/8-18 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 15.875 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 15.875 mm |
| Neliöaseman sovitin | 12.5 mm |
| Kierteen syvyys | 24 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 102 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
| Lankojen määrä tuumalla | 18 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
119,12 € ET
/ kpl
149,50 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä