Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E239M3

Machine thread-cutters E239

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E239M3
Rubix:6187189
EAN:7320760664223
Machine tap M3x0.50mm DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm3
Kierteen halkaisija18 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 40°, Back Tapered, Blue Shark, E239M3 - 6305817 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread steam-tempered Super-B coated DIN 376 Shape C 40° spiralized 2xD blind holes for stainless steel.

Applikaatiot

• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm3
Kierteen halkaisija18 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellakyllä
Porauksen halkaisija2.5 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitesuper b
Kokonaispituus56 mm
Korin materiaalihss-e
47,33 € ET
/ kpl
59,40 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä