Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E241M4

Machine thread-cutters E241

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E241M4
Rubix:6187192
EAN:7320760664490
Machine tap M4x0.70mm DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm4 x 0,70
Kierteen halkaisija4 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Point, Blue Shark, E241M4 - 6305844 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric threaded Super-B coated DIN 376 shape B cut 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
TARAUD MACHINE M 4 X0.70 E241 GUN 6H DIN371 HSSE TICN BLEU

Applikaatiot

• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm4 x 0,70
Kierteen halkaisija4 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija3.3 mm
Hännän halkaisija3.4 mm
Neliöaseman sovitin4.5 mm
Kierteen syvyys12 mm
pinnoitesuper b
Kokonaispituus63 mm
Korin materiaalihss-e
40,22 € ET
/ kpl
50,48 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä