Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E260M8

Machine thread-cutters E260

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E260M8
Rubix:6464354
EAN:7320760674475
Machine tap M8 DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm8 x 1,25
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, Back Tapered, Red Shark, E260M8 - 6554504 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for alloyed steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm8 x 1,25
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija6.8 mm
Hännän halkaisija6.2 mm
Neliöaseman sovitin8 mm
Kierteen syvyys12 mm
Kallionkulma45 °
pinnoiteblank
Kokonaispituus90 mm
Korin materiaalihss-e / pm
40,54 € ET
/ kpl
50,88 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä