Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E500M10NO3

Machine thread-cutters E500

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E500M10NO3
Rubix:6039259
EAN:7320760093986
Tap M10 x 1.50 mm ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenmetrinen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : TAP M10x1.50mm HSS ISO 529 - E500M10NO3 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for metric thread uncoated ISO 529 form C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplasts and fibre-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced aluminium-alloys magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenmetrinen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija8.5 mm
Neliöaseman sovitin10 mm
Kierteen halkaisija10 mm
Kokonaispituus80 mm
Kierteen syvyys18 mm
panosright flute
Toleranssi6h
19,63 € ET
/ kpl
24,64 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä