Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E513M4X.5NO3

Machine thread-cutters E513

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E513M4X.5NO3
Rubix:6198355
EAN:7320760096680
Tap M4 x 0.50 mm ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm4
Kierteen halkaisija4 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : TAP M4x0.50mm HSS ISO 529 - E513M4X.5NO3 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for metric fine thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm4
Kierteen halkaisija4 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija3.5 mm
Neliöaseman sovitin4 mm
Kierteen syvyys14 mm
Kokonaispituus53 mm
Korin materiaalihss
Toleranssi6h
18,72 € ET
/ kpl
23,49 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä