SET tavallisia käsikäyttöisiä langanleikkureita Dormer E51510-24NO3

Machine thread-cutters E515

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E51510-24NO3
Rubix:6198291
EAN:7320760096963
Tap No.12 x 24 ISO 529

Tekninen yhteenveto

Elementtien lukumäärä3
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNC, ISO Standard, E51510-24NO3 - 5977088 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for UNC thread uncoated ISO 529 form C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Elementtien lukumäärä3
Kokonaispituus58 mm
Porauksen halkaisija5 mm
Neliöaseman sovitin5 mm
pinnoiteblank
panos5
Lankojen määrä tuumalla24
Kierteen halkaisija (tuumaa)10 ''
Korin materiaalihss
Kierteen syvyys11 mm
17,40 € ET
/ kpl
21,84 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä