SET tavallisia käsikäyttöisiä langanleikkureita Dormer E5158-32NO1

Machine thread-cutters E515

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5158-32NO1
Rubix:6198234
EAN:7320760154113
Tap No.8 x 32 ISO 529

Tekninen yhteenveto

Elementtien lukumäärä3
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNC, ISO Standard, E5158-32NO1 - 5976895 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for UNC thread uncoated ISO 529 form C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Elementtien lukumäärä3
Kokonaispituus53 mm
Porauksen halkaisija4.5 mm
Neliöaseman sovitin4.5 mm
Lankojen määrä tuumalla32
Kierteen halkaisija (tuumaa)8 ''
Korin materiaalihss
Kierteen syvyys9.5 mm
16,58 € ET
/ kpl
20,81 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä