Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5391/2

Machine thread-cutters E539

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5391/2
Rubix:6198030
EAN:7320760202036
Machine tap 1/2 inchx16 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenbsf 1/2
Kierteen halkaisija11 mm
Tyyppibrittiläiset läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : BSF Machine Tap Spiral Point, E5391/2 - 5976634 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for BSF thread steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenbsf 1/2
Kierteen halkaisija11 mm
Tyyppibrittiläiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija9 mm
Hännän halkaisija7.1 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
Kierteen syvyys23 mm
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus89 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla16
56,29 € ET
/ kpl
70,64 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä