Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5503/8

Machine thread-cutters E550

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5503/8
Rubix:6197931
EAN:7320760099520
Tap 3/8 inch x 19 ISO 2284

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenrc 3/8 x 19
Kierteen halkaisija16.662 mm
Tyyppibrittiläiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Serial Hand Tap, Rc(BSPT), ISO Standard, E5503/8 - 5977464 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for Rc thread uncoated ISO 2284 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for cast iron and copper.
TARAUD MACHINE 3/8 RC E550 DROIT BSPT ISO 2284

Applikaatiot

• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenrc 3/8 x 19
Kierteen halkaisija16.662 mm
Tyyppibrittiläiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija14.75 mm
Hännän halkaisija10 mm
Neliöaseman sovitin12.5 mm
Kierteen syvyys21 mm
pinnoiteblank
Kokonaispituus75 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla19
79,38 € ET
/ kpl
99,62 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä