Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX10M30X2.0

Machine thread-cutters EX10

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX10M30X2.0
Rubix:6188252
EAN:7320760149959
Machine tap M30 x 2.00 mm DIN 374

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm30x2,0
Kierteen halkaisija30 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 45°, EX10M30X2.0 - 5973622 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric fine thread TiN coated DIN 374 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm30x2,0
Kierteen halkaisija30 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija28 mm
Hännän halkaisija18 mm
Neliöaseman sovitin22 mm
Kierteen syvyys20 mm
Kallionkulma45 °
pinnoiteblank
Kokonaispituus150 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla12.7
296,37 € ET
/ kpl
371,94 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä