Viitteet
Metabo:600785000
Rubix:6456037
Valmistaja:600785000
EAN:4007430314123



Tekninen yhteenveto
| Moottorin nimellisteho | 1300 W |
|---|---|
| Teräksen porauskapasiteetti | 10 mm |
| Paino | 2.8 kg |
Tuotteen yksityiskohdat : Slagborrmaskin, SBEV 1300-2 - 600785000 - Metabo
Slagborrmaskin, SBEV 1300-2 - 600785000 - Metabo
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Moottorin nimellisteho | 1300 W |
|---|---|
| Teräksen porauskapasiteetti | 10 mm |
| Paino | 2.8 kg |
| Langaton | ei |
| maksiminopeus | 3100 rpm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
277,01 € ET
/ kpl
347,65 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä