Viitteet
Dormer:A1252.0X160
Rubix:6039548
EAN:7320760020074




Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 2 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 160 mm |
| Leikkauksen pituus | 100 mm |
Tuotteen yksityiskohdat : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 2.00x160mm HSS BS 328 - A1252.0X160 - DORMER
HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².
Applikaatiot
- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 2 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 160 mm |
| Leikkauksen pituus | 100 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | bs 328 |
| Leikkausmateriaali | hss |
| Kärjen kulma | 118 ° |
| Hännän halkaisija | 2 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,63 € ET
/ kpl
18,36 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä