Kierreporanterä Dormer A11710.0

Metal drills A117

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:A11710.0
Rubix:6039577
EAN:7320760015155
Jobber Drill 10.00 mm DIN 1897

Tekninen yhteenveto

Porauksen halkaisija10 mm
Kokonaispituus89 mm
Leikkauksen pituus43 mm
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 10.00mm HSS-E DIN 1897 - A11710.0 - DORMER


HSS-E extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 135° bronze 2.5xD for alloyed steel <1620 N/mm². Stainless steel. Ductile cast iron <1000 N/mm². Titanium and nickel alloys <1200 N/mm ² and metal ceramics <550 HB.

Applikaatiot

• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Titanium alloy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel alloy (<270 HB >900 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Cermets (<550 HB <170 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Porauksen halkaisija10 mm
Kokonaispituus89 mm
Leikkauksen pituus43 mm
Varsityyppisylinterimäinen
Din-standardidin 1897
Kärjen kulma135 °
Hännän halkaisija10 mm
228,20 € ET
/ 10 kpl
286,39 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä