Viitteet
Dormer:A1201.2
Rubix:6190263
EAN:7320760016282



Tuotteen yksityiskohdat : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 1.20mm HSS DIN 1897 - A1201.2 - DORMER
HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 1.2 mm |
|---|---|
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 1897 |
| Leikkausmateriaali | hss |
| Kärjen kulma | 118 ° |
| Hännän halkaisija | 1.2 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
32,90 € ET
/ 10 kpl
41,29 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä