Viitteet
Dormer:A1204.0
Rubix:6138830
EAN:7320760017463


Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 4 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 55 mm |
| Leikkauksen pituus | 22 mm |
Tuotteen yksityiskohdat : Stub Drill, A1204.0 - 5968437 - DORMER
HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 4 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 55 mm |
| Leikkauksen pituus | 22 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 1897 |
| Leikkausmateriaali | hss |
| Kärjen kulma | 118 ° |
| Hännän halkaisija | 4 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
27,70 € ET
/ 10 kpl
34,76 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä