GUN teroituskone kierteenkatkaisimet sisäisellä suihkutusjäähdytyksellä metrisille ja brittiläisille vakio- ja läpivientirei'ille GISS Cutline 870224

Metric coarse hss-pm hardlube coated spiral point

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Korvattu viite:7983892
GISS Cutline:870224
Rubix:6256329
EAN:3660338238703
brand logo

Tekninen yhteenveto

Lanka0.8 mm
Korin materiaalihss
pinnoitespray
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : GUN TAPS - M5x0,8 - HSS - PM - DIN371 - HARDLUBE


Metric coarse hss-pm hardlube coated spiral point Metric coarse hss-pm hardlube coated spiral point

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Lanka0.8 mm
Korin materiaalihss
pinnoitespray
ketjuttaminenm5
Neliöaseman sovitin4.9 mm
Kiertosuuntaoikea
Kallionkulma0 °
panosform a
Din-standardidin 371
Kierteen syvyys25 mm
Kapasiteetin pituus25 mm
Kokonaispituus70 mm
Toleranssi6hx
35,72 € ET
/ kpl
44,83 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.