GUN teroituskone kierteenkatkaisimet sisäisellä suihkutusjäähdytyksellä metrisille ja brittiläisille vakio- ja läpivientirei'ille GISS Cutline 844839
Metric coarse tap hsse bright blind holes - For steels
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Korvattu viite:6843302
GISS Cutline:844839
Rubix:6256573
EAN:3660338072017




Tekninen yhteenveto
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
|---|---|
| Lanka | 1.75 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : MACHINE TAP METRIC COARSE - FOR BLIND HOLES - HSSE - STEEL Threading - D.M12
Metric machine tap HSSE DIN 371 / 376 - Blind holes
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in steel - Blue ring
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in steel - Blue ring
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STEEL - HSSE - DIN376- M12
Vahvuudet
Blue ring for an easy understanding of the application
Applikaatiot
For internal thread in steel
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
|---|---|
| Lanka | 1.75 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| pinnoite | polished |
| ketjuttaminen | metric |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 7 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| Din-standardi | din 376 |
| Kapasiteetin pituus | 18.5 mm |
| Kokonaispituus | 110 mm |
| Toleranssi | 6h |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
30,55 € ET
/ kpl
38,34 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä