GUN teroituskone kierteenkatkaisimet sisäisellä suihkutusjäähdytyksellä metrisille ja brittiläisille vakio- ja läpivientirei'ille GISS Cutline 861458

Metric - spiral flute flute- hss 3% vanadium - multi-materials - Blind holes

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

GISS Cutline:861458
Rubix:6293071
EAN:3660338162619
861458
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija6 mm
Lanka1 mm
Korin materiaalihss-e
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : MACHINE TAP METRIC FINE - FOR BLIND HOLES 3P/C M6X100 HSSE - DIN371 - 6H - VANADIUM


Metric machine taps DIN 371 / 376 - Multi-materials for blind holes
High performance HSSE 3% vanadium taps
Metric thread, ISO 60° angle
Resistance at high temperatures up to 550°C
Spiral flutes to bring up the material chips for a clean evacuation
Vaporized taps
MACHINE TAP FOR BLIND HOLES - METRIC - VANADIUM M6X100

Applikaatiot

For blind holes
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Kierteen halkaisija6 mm
Lanka1 mm
Korin materiaalihss-e
pinnoitevaporized
ketjuttaminenmetric
Hännän halkaisija6 mm
Neliöaseman sovitin4.9 mm
Kallionkulma40 °
Din-standardidin 371
Kapasiteetin pituus30 mm
Kokonaispituus80 mm
Toleranssi6h
39,33 € ET
/ kpl
49,36 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.