GUN teroituskierteenleikkuri metrisille vakiokierteille sokeille ja läpimeneville rei'ille GISS Cutline 861445

Metric tap hsse 3% vanadium- multi-material - Through holes

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

GISS Cutline:861445
Rubix:6293061
EAN:3660338162497
861445
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija12 mm
Lanka1.75 mm
Korin materiaalihss-e
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : METRIC COARSE - GUN NOSED FOR THROUGHT HOLES - 3P/C HSSE - DIN376 - 6H - VANADIUMM12X175


Metric machine tap DIN 371 / 376 - Multi-material for through holes
High performance HSSE 3% Vanadium taps
Metric thread ISO with 60° angle
High temperature resistance up to 550°C
Chips evacuation at the front of the tap
Vaporized tap
MACHINE TAP FOR THROUGH HOLES - METRIC - VANADIUM M12X175

Applikaatiot

For through holes
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Kierteen halkaisija12 mm
Lanka1.75 mm
Korin materiaalihss-e
pinnoitevaporized
Toleranssi6h
ketjuttaminenmetric
Kokonaispituus110 mm
Hännän halkaisija9 mm
Neliöaseman sovitin7 mm
Din-standardidin 376
Kapasiteetin pituus29 mm
76,36 € ET
/ kpl
95,83 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.