Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E105M12X1.0NO9

MF Hand Tap Straight Flute

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E105M12X1.0NO9
Rubix:6199163
EAN:7320760080375
Hand Tap M12 x 1.00mm DIN 2181

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenmetrinen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : MF Hand Tap Straight Flute, E105M12X1.0NO9 - 5974971 - DORMER


HSS hand tap for metric-fine thread uncoated DIN 2181 form C straight grooves 1.5xD, blind and through holes
For general use in steel <1200 N/2, cast iron, copper and brass, aluminum alloys, duraplasts and fiber-reinforced plastics. Metric fine (MF) hand tap with straight chip grooves. Robust HSS version for wire holes up to 1.5xD deep

Vahvuudet

High Speed Steel (HSS) provides good wear-resistance and can be used in general purpose applications for both ferrous and non-ferrous materials
Bright provides a smooth, polished finish on the tool. It increases chip flow in softer materials such as aluminum, wood and plastic

Applikaatiot

Can be used in general purpose applications for both ferrous and non-ferrous materials
For general use in steel <1200 N/2, cast iron, copper and brass, aluminum alloys, duraplasts and fiber-reinforced plastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenmetrinen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija11 mm
Hännän halkaisija9 mm
pinnoitebright
Kierteen halkaisija12 mm
Kokonaispituus70 mm
Kierteen syvyys16 mm
75,26 € ET
/ kpl
94,45 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä