Monobloc-leikkuri GISS Cutline 867489
Milling bit - hss co8% short range - centre cut 3 flutes - tialn
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Korvattu viite:7978836
GISS Cutline:867489
Rubix:6256615
EAN:3660338214684

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 3 FLUTE END MILL - HSS Co8 - CENTRE CUTTING - WELDON SHANK - COATING TIALN - DIAMETER 3
Milling bit - hss co8% short range - centre cut 3 flutes - tialn
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Halkaisija | 3 mm |
|---|---|
| Häntätyyppi | weldon |
| Hännän halkaisija | 6 mm |
| Hampaiden lukumäärä | 3 |
| Leikkauksen pituus | 8 mm |
| Kokonaispituus | 52 mm |
| Keskimmäinen leikkaus | yes |
| Leikkausmateriaali | hss-co |
| pinnoite | tialn |
| Työstömateriaali | steel, aluminium, copper, bronze, brass |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
11,54 € ET
/ kpl
14,48 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä