Monobloc-leikkuri GISS Cutline 867486

Milling bit - hss co8% short range - centre cut 3 flutes

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Korvattu viite:7978833
GISS Cutline:867486
Rubix:6256616
EAN:3660338214660
867486
brand logo
brand logo

Tekninen yhteenveto

Halkaisija20 mm
Häntätyyppiweldon
Hännän halkaisija20 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 3 FLUTE END MILL - HSS Co8 - CENTRE CUTTING - WELDON SHANK - DIAMETER 20


Milling bit - hss co8% short range - centre cut 3 flutes
brand logo
brand logo

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Halkaisija20 mm
Häntätyyppiweldon
Hännän halkaisija20 mm
Hampaiden lukumäärä3
Leikkauksen pituus38 mm
Kokonaispituus104 mm
Keskimmäinen leikkausyes
Leikkausmateriaalihss-co
Työstömateriaalisteel, aluminium, copper, bronze, brass
Leikkauskulma30 °
36,39 € ET
/ kpl
45,67 € ATI
  • Saatavilla