Pikaliitin SMC MS-5P

Mini Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

SMC:MS-5P
Rubix:529180
Valmistaja:MS-5P
EAN:3618036367515
brand logo

Tekninen yhteenveto

materiaali316 stainless steel
Liitäntä 1m5 x 0,8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : MS-5P


Series M and MS miniature fittings are for use with air connections in confined areas. The hose nipple and hose elbow styles accept nylon, soft nylon and polyurethane tubing. The body of the MS series is stainless steel, making it possible to use this fitting in corrosive applications.
•Simple connection/disconnection
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing

Model: MS-5P (Port Size M5X0.8, Plug)

Vahvuudet

Stainless steel material (SUS316)
Simple connection/disconnection
Compact size for tight piping areas
Accepts many styles of plastic tubing

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)7x8x7 mm
Toimituksen paino2 g
materiaali316 stainless steel
Liitäntä 1m5 x 0,8
Profiilims-5
3,96 € ET
/ kpl
4,97 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä