Iskunvaimentimet Mecaline 884613

Miniature self-adjusting shock absorbers with bump cap

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mecaline:884613
Rubix:6331684
EAN:3660338379949
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm8x1
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 884613-SHOCK ABSORBER FIXED T1 M8X1


Self-compensating miniature shock absorbers automatically adjust for low load to high speed or high load to low speed applications

Vahvuudet

Self-compensating miniature shock absorbers automatically adjust for low load to high speed or high load to low speed applications

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm8x1
Sylinterin isku6 mm
Max absorboitu energia jaksoa kohti3 nm
Suurin absorboitunut energia / tunti5400 Nm³/h
Suurin tehollinen massa5 kg
Suurin iskunopeus4 m/s
61,55 € ET
/ kpl
77,25 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä