Pyörivä jyrsintäviila Pferd Tools 1506 Z3 PLUS
Pyörivä jyrsintäviila Pferd Tools
Katso tekniset tiedotViitteet
Pferd Tools:1506 Z3 PLUS
Rubix:6015262
Valmistaja:21901506
EAN:4007220801017



Tuotteen yksityiskohdat : HM-ROT.FIL-SET 1506 Z3 PLUS - 21901506 - PFERD
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Hännän halkaisija | 6 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 0 mm |
| laajuus | yleis- |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
182,97 € ET
/ kpl
229,63 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
