Poranterä HSS, lieriövarrella Dormer A9779.0X320

Poranterä HSS, lieriövarrella Dormer

Katso tekniset tiedot
Viitteet
Dormer:A9779.0X320
Rubix:6201205
EAN:7320760148822
PFX Drill 9.00 mm  DIN 1869/2
brand logo
Tekninen yhteenveto
Porauksen halkaisija9 mm
Kokonaispituus320 mm
Leikkauksen pituus220 mm
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 9.00mm HSS-E DIN 1869 / 2 - A9779.0X320 - DORMER


Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Porauksen halkaisija9 mm
Kokonaispituus320 mm
Leikkauksen pituus220 mm
Din-standardidin 1869/2
Korin materiaalihss
Kärjen kulma130 °
Hännän halkaisija9 mm
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
77,21 ET
/ kpl
96,90 ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä