• Katalogimme
  • Ota meihin yhteyttä
    • Sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat(6 707)
    • Vaihteet(4 391)
    • Laakerit ja voimansiirto(55 910)
    • Koneistus(22 707)
    • Hydrauliikka ja Pneumatiikka(35 959)
    • Työkalut ja mittaus(24 804)
    • Suojaus - Turvallisuus - Hygienia(28 275)
    • Kunnossapito ja korjaukset(1 493)
    • Asennus- ja kokoonpanotarvikkeet(34 516)
    • Laitteet(4 084)
    • Pneumatiikka(34 142)
    • Hydrauliikka(380)
    • Tiivistystekniikka(15)
    • Mittaus- ja säätötekniikka(433)
    • Letku- ja putkistotekniikka(593)
    • Suodatus ja hoito(8)
    Katso (label)
    • Pneumatiikan komponentit(22 365)
    • Paineilman käsittely(2 190)
    • Pneumaattiset tarvikkeet(7 139)
    • Kompressorit ja tarvikkeet. ilmajärjestelmä(173)
    Katso (label)
    1. Rubix tuoteryhmät
    2. Hydrauliikka ja Pneumatiikka
    3. Pneumatiikka
    4. Pneumatiikan komponentit
    5. Pneumaattiset toimilaitteet
    6. Lisävarusteet ja osat sylintereille
    7. HEXAGON NUT DIN439-BM36X2-6-A2A - 8103190414

    Lisävarusteet ja osat sylintereille Aventics 08103190414

    Piston Rod Nut

    Katso tekniset tiedot

    Viitteet

    Aventics:08103190414
    Rubix:246942
    Valmistaja:8103190414
    brand logo
    brand logo

    Tuotteen yksityiskohdat : HEXAGON NUT DIN439-BM36X2-6-A2A - 8103190414


    Tekniset tiedot


    Ominaisuudet
    Näyttää UNSPSC/ECL@SS
    27,00 € ET
    / kpl
    33,88 € ATI
    • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

    Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.

    Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAHM-L2-M6-90Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HSR-16-FWLisävarusteet ja osat sylintereille Festo VAVE-C8-1R1Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HGDD-63-A-G1Lisävarusteet ja osat sylintereille Aventics 1827001498Lisävarusteet ja osat sylintereille Aventics 0496400518Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6Lisävarusteet ja osat sylintereille Aventics 0821401142Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-A-V32-60PLisävarusteet ja osat sylintereille Aventics 1825805367Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo CRLMC-32Lisävarusteet ja osat sylintereille Mecaline 879534Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAPM-L2-60-SLSLisävarusteet ja osat sylintereille Festo SG-M8Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo KYE-70
    Rubix

    European Leader in MRO Supplies Distribution

    Rubix Mobiilisovellus

    Skannaa tuotteita välitöntä uudelleentilausta varten

    Hanki se Google PlayLataaApp Store

    RUBIX SUOMESSA

    • Toimipaikkamme
    • Ota meihin yhteyttä
    • Rubix Group
    • About us
    • Myynti- ja toimitusehdot

    KÄYTÄNNÖLLISTÄ

    • Oletko unohtanut salasanasi ?
    • Kirjaudu sisään

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | HENKILÖTIETOSUOJA | EVÄSTEKÄYTÄNTÖ | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Luokka sivukartta | SIVUKARTTA SIVUTETUT LUOKAT