Push-in-liitin - liitin Mecaline 853205

PLUG TECHNOPOLYMER

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mecaline:853205
Rubix:6353316
EAN:3660338093708
PLUG Exterior tube diameter mm 6

Tekninen yhteenveto

Liitäntä 16
materiaalipolymer body
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 853205 PLUG OD 6


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Liitäntä 16
materiaalipolymer body
Pituus33 mm
Min. lämpötila-20 °C
Enimmäislämpötila80 °C
Käyttöpaine15 bar
Nesteen tyyppiair, vacuum
Ulkoputken metrinen halkaisija6 mm
1,38 € ET
/ kpl
1,73 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä