Push-in-liitin - liitin Mecaline 853206

PLUG TECHNOPOLYMER

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mecaline:853206
Rubix:6353318
EAN:3660338093715
PLUG Exterior tube diameter mm 8

Tekninen yhteenveto

Liitäntä 18
materiaalipolymer body
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : PLUG OD 8


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Liitäntä 18
materiaalipolymer body
Pituus37 mm
Min. lämpötila-20 °C
Enimmäislämpötila80 °C
Käyttöpaine15 bar
Nesteen tyyppicompressed air and compatible fluids
Ulkoputken metrinen halkaisija8 mm
1,52 € ET
/ kpl
1,91 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä