Merkintäporakone GISS Cutline 862518
Point drill bit - hss co5% - tin 90° - normal series
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:862518
Rubix:6344694
EAN:3660338171949


Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 10 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 89 mm |
| Leikkauksen pituus | 25 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 862518
Point drill bit - hss co5% - tin 90° - normal series
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 10 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 89 mm |
| Leikkauksen pituus | 25 mm |
| Leikkausmateriaali | hss-co |
| pyrstö | cylindrical |
| Kärjen kulma | 90 ° |
| Toleranssi | h6 |
| Hännän halkaisija | 10 mm |
| pinnoite | tin |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
45,13 € ET
/ kpl
56,64 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä