Letkut Mecaline 846308

POLYAMIDE TUBING (PA)

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mecaline:846308
Rubix:6332655
EAN:3660338081453
CALIBRATED TUBES POLYAMIDE 4X2,7

Tekninen yhteenveto

Sisähalkaisija2.7 mm
Ulkohalkaisija4 mm
Värisininen
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 846308-CALIBRATED TUBES POLYAMIDE 4X2,7 BLUE 25M


MECALINE Polyamide tubes made from high performance long chain polyamides for industrial and automotive applications. Broad chemical compatibility. Resistant to many aggressive liquids. Excellence in mechanical qualities.Temperature range: from -60°C to +130°C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Sisähalkaisija2.7 mm
Ulkohalkaisija4 mm
Värisininen
materiaalipa
Kelan korkeus25 m
76,87 € ET
/ kpl
96,47 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä