Terät rouhimiseen ja sorvaamiseen Pramet TN 16NRAG60:T8030

Pramet Thread Groove Insert

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Pramet:TN 16NRAG60:T8030
Rubix:6018095
EAN:3603602908810
brand logo

Tekninen yhteenveto

Nuance / varjocvd coated
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : TURNING INSERT TREADING - TN16NRAG60:T8030 - PRAMET


Single-sided threading insert, triangular with an inscribed circle diameter of 9.525mm, for right hand cutting partial profile of ISO-metric and UN internal threads with 0.5 to 3mm pitch and 48 to 8TPI, T8030 PVD coated fine grained WC-Co carbide within ISO-grade ranges P25-P40/M20-M35 and K20-K40 for machining of steel, stainless-steel and cast-iron

Vahvuudet

T8030 - Sub-micron substrate with a relatively high cobalt content
Lower internal coating tension with higher hardness
Highly versatile, wide-ranging material
Especially for inserts for thread turning
Medium cutting speeds
Good operative reliability
Impaired machining conditions

Applikaatiot

Thread Turning

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Nuance / varjocvd coated
Paksuus3.47 mm
151,70 € ET
/ 5 kpl
190,38 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä