Push-in-liitin - liitin Mecaline 867656

Pressure gauge stainless

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mecaline:867656
Rubix:6332721
EAN:3660338216084
867649

Tekninen yhteenveto

Liitäntä 11/4
materiaalistainless steel
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 867656-ALL STAINLESS ST. PRESSURE GAUGE DIAM 63 1/4- -1/0B


Stainless box pressure gauges and stainless steel mechanism .
Fitting 1/2" - 63 mm diameter .
Delivered without glycerine -

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Liitäntä 11/4
materiaalistainless steel
Pituus29 mm
Min. lämpötila-20 °C
Värihopea
Liitäntä 2g1/4
Enimmäislämpötila200 °C
Käyttöpaine0 bar
Nesteen tyyppigaseous and liquid media that are not highly viscous or crystallising and that will not attack copper alloy parts.
Ulkoputken metrinen halkaisija63 mm
284,69 € ET
/ kpl
357,29 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä