Viitteet
Bosch:2607001914
Rubix:360813
EAN:3165140316361

Tuotteen yksityiskohdat : FRÄMMÅTNINGSSKYDD FÖR GTS 10 - 2607001914 - BOSCH
Vahvuudet
•Compatible with benchtop circular saw GTS 10 and should always be used when cutting narrow workpieces
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 157 g |
|---|---|
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 410x75x15 mm |
| Pakkauksen paino | 160 g |
| Tyyppi | push stick |
| Käyttää | table saw |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
17,58 € ET
/ kpl
22,06 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
