• Katalogimme
  • Ota meihin yhteyttä
    • Sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat(6 707)
    • Vaihteet(4 391)
    • Laakerit ja voimansiirto(55 910)
    • Koneistus(22 707)
    • Hydrauliikka ja Pneumatiikka(35 959)
    • Työkalut ja mittaus(24 804)
    • Suojaus - Turvallisuus - Hygienia(28 275)
    • Kunnossapito ja korjaukset(1 493)
    • Asennus- ja kokoonpanotarvikkeet(34 516)
    • Laitteet(4 084)
    • Pneumatiikka(34 142)
    • Hydrauliikka(380)
    • Tiivistystekniikka(15)
    • Mittaus- ja säätötekniikka(433)
    • Letku- ja putkistotekniikka(593)
    • Suodatus ja hoito(8)
    Katso (label)
    • Pneumatiikan komponentit(22 365)
    • Paineilman käsittely(2 190)
    • Pneumaattiset tarvikkeet(7 139)
    • Kompressorit ja tarvikkeet. ilmajärjestelmä(173)
    Katso (label)
    1. Rubix tuoteryhmät
    2. Hydrauliikka ja Pneumatiikka
    3. Pneumatiikka
    4. Pneumatiikan komponentit
    5. Pneumaattiset toimilaitteet
    6. Lisävarusteet ja osat sylintereille
    7. CLEVIS M20X1,5 CNOMO - 8958010102

    Lisävarusteet ja osat sylintereille Aventics 8958010102

    Rod Clevis

    Katso tekniset tiedot

    Viitteet

    Aventics:8958010102
    Rubix:248210
    Valmistaja:8958010102
    EAN:3661475969581
    brand logo

    Tekninen yhteenveto

    Tyyppirod clevis

    Tuotteen yksityiskohdat : CLEVIS M20X1,5 CNOMO - 8958010102


    Tekniset tiedot


    Ominaisuudet
    Tyyppirod clevis
    Näyttää UNSPSC/ECL@SS
    33,20 € ET
    / kpl
    41,67 € ATI
    • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

    Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.

    Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-D-E2-40-Q11-40Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HMVY-3Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-D-E2-18-Q11-16Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HMSV-48Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo SLG-S-18-700Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HNA-40Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-20-B1-25Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HMVS-DL40Lisävarusteet ja osat sylintereille Aventics 5217123402Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo SMBN-10Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-A-L27-40GLisävarusteet ja osat sylintereille Aventics 1827002301Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-A-P4-28B-42ALisävarusteet ja osat sylintereille Festo HAPG-57Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo CRFV-63
    Rubix

    European Leader in MRO Supplies Distribution

    Rubix Mobiilisovellus

    Skannaa tuotteita välitöntä uudelleentilausta varten

    Hanki se Google PlayLataaApp Store

    RUBIX SUOMESSA

    • Toimipaikkamme
    • Ota meihin yhteyttä
    • Rubix Group
    • About us
    • Myynti- ja toimitusehdot

    KÄYTÄNNÖLLISTÄ

    • Oletko unohtanut salasanasi ?
    • Kirjaudu sisään

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | HENKILÖTIETOSUOJA | EVÄSTEKÄYTÄNTÖ | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Luokka sivukartta | SIVUKARTTA SIVUTETUT LUOKAT