Monobloc-leikkuri GISS Cutline 867529
Roughing milling bit - hss co8% centre cut - 3/4 flutes
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Korvattu viite:701668
GISS Cutline:867529
Rubix:6293114
EAN:3660338215056

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 4 FLUTE FINE PITCH ROUGHING END MILL-HSS Co8-CENTRE CUTTING-WELDON SHANK-DIAMETER 10
Roughing milling bit - hss co8% centre cut - 3/4 flutes
Short roughing cutter DIN844 HSSCo8 Type NR 10mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Halkaisija | 10 mm |
|---|---|
| Häntätyyppi | weldon |
| Hännän halkaisija | 10 mm |
| Hampaiden lukumäärä | 4 |
| Leikkauksen pituus | 22 mm |
| Kokonaispituus | 72 mm |
| Keskimmäinen leikkaus | yes |
| Leikkausmateriaali | hss-co |
| Työstömateriaali | steel, aluminium, copper, bronze, brass |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
43,01 € ET
/ kpl
53,98 € ATI
- Saatavilla