Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Aventics 8985003922
Sandwich Plate
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Aventics:8985003922
Rubix:248792
Valmistaja:8985003922
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : INTERMEDIATE PLATE V740 - 8985003922
The min control pressure must be adhered to, since otherwise faulty switching and valve failure. The pressure dew point must be at least 15 °C less than ambient and medium temperature and may not exceed 3 °C. The oil content of compressed air must remain constant during the life cycle.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | sandwich plate |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
29,58 € ET
/ kpl
37,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä