Self-aligning ball bearing
Sisähalkaisija | 60 mm |
---|---|
Ulkohalkaisija | 110 mm |
Leveys | 28 mm |
Tuotteen mitat (P x L x K) | 28x110x110 mm |
---|---|
Toimituksen paino | 1090 g |
Sisähalkaisija | 60 mm |
Ulkohalkaisija | 110 mm |
Leveys | 28 mm |
Tiiviste | Kaksi kumitiivistettä |
Laakerin välyksen tyyppi | C3 |
Sarja | 22..-2RS-TVH |
materiaali | Steel |
Häkki | Polyamidi |
Rajoita nopeutta | 3450 rpm |
Dynaaminen peruskuorma, säteittäinen - Cr | 30500 N |
Staattinen peruskuorma, radiaalinen - C0r | 11500 N |
Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä