Lajitelma HSS-viistejyrsimiä GISS Cutline 847141
Set of 6 countersink hss 90°
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Korvattu viite:7784577
GISS Cutline:847141
Rubix:6256539
EAN:3660338085260

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : SET OF 6 COUTERSINK 90° - HSS Bevel angle 90
Set of six Countersink 90° - hss
Composition: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5
Also available per units
Composition: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5
Also available per units
SET OF 6 COUNTERSINKS 90° HSS
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 6 |
|---|---|
| Alue | 6,3 to 20,5 |
| Viistekulma | 90 ° |
| Korin materiaali | hss |
| Hampaiden lukumäärä | 3 |
| pinnoite | no |
| pyrstö | cylindrical ha |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
82,24 € ET
/ kpl
103,21 € ATI
- Saatavilla