Pinnan-/pukeutumisleikkurin runko GISS Cutline 832640
Shoulder mill 90° frsd90qc
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:832640
Rubix:6343512
EAN:3660338053610



product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 832640 SURFACE MILLING CUTTERS-SHAPERS FRSD90QC 020
Shoulder mill 90° frsd90qc Shoulder mill 90° frsd90qc
Cylindrical shank end mill D20mm Z3 FRSD90QC 020
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Halkaisija | 20 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Sisäinen jäähdytys | ei |
| Työkalukärjen kiinnitystyyppi | frsd90qc 020 10 |
| Kokonaispituus | 90 mm |
| pyrstö | cylindrical weldon |
| Hännän halkaisija | 20 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
300,56 € ET
/ kpl
377,20 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
