• Katalogimme
  • Ota meihin yhteyttä
    • Sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat(6 707)
    • Vaihteet(4 391)
    • Laakerit ja voimansiirto(55 910)
    • Koneistus(22 707)
    • Hydrauliikka ja Pneumatiikka(35 959)
    • Työkalut ja mittaus(24 804)
    • Suojaus - Turvallisuus - Hygienia(28 275)
    • Kunnossapito ja korjaukset(1 493)
    • Asennus- ja kokoonpanotarvikkeet(34 516)
    • Laitteet(4 084)
    • Pneumatiikka(34 142)
    • Hydrauliikka(380)
    • Tiivistystekniikka(15)
    • Mittaus- ja säätötekniikka(433)
    • Letku- ja putkistotekniikka(593)
    • Suodatus ja hoito(8)
    Katso (label)
    • Pneumatiikan komponentit(22 365)
    • Paineilman käsittely(2 190)
    • Pneumaattiset tarvikkeet(7 139)
    • Kompressorit ja tarvikkeet. ilmajärjestelmä(173)
    Katso (label)
    1. Rubix tuoteryhmät
    2. Hydrauliikka ja Pneumatiikka
    3. Pneumatiikka
    4. Pneumatiikan komponentit
    5. Venttiilit
    6. Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat
    7. 1824210226 SOLENOID COIL BOBINE 48/00

    Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Aventics 1824210226

    Solenoid Coil

    Katso tekniset tiedot

    Viitteet

    Aventics:1824210226
    Rubix:231215
    brand logo

    Tekninen yhteenveto

    Tyyppisolenoid coil

    Tuotteen yksityiskohdat : 1824210226 SOLENOID COIL BOBINE 48/00


    Tekniset tiedot


    Ominaisuudet
    Tyyppisolenoid coil
    Näyttää UNSPSC/ECL@SS
    87,83 € ET
    / kpl
    110,23 € ATI
    • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

    Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.

    Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S3-2-R4C2-C-6Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S3-1-R5C2-C-6Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABD-L1-18X-S-G14Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NAW-1/4-1E-ISOVenttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10G-G18-24-GRVenttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10HW-G18-14Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Aventics 5790002222Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Aventics 0821304018Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VAOH-9-H9Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S3-1-R7C2-C-10Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-2-R2C2-C-10Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MSG-12DC-ODVenttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C7-12G-G18-5Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Aventics R987025261Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10HW-G18-8
    Rubix

    European Leader in MRO Supplies Distribution

    Rubix Mobiilisovellus

    Skannaa tuotteita välitöntä uudelleentilausta varten

    Hanki se Google PlayLataaApp Store

    RUBIX SUOMESSA

    • Toimipaikkamme
    • Ota meihin yhteyttä
    • Rubix Group
    • About us
    • Myynti- ja toimitusehdot

    KÄYTÄNNÖLLISTÄ

    • Oletko unohtanut salasanasi ?
    • Kirjaudu sisään

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | HENKILÖTIETOSUOJA | EVÄSTEKÄYTÄNTÖ | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Luokka sivukartta | SIVUKARTTA SIVUTETUT LUOKAT