Viitteet
Korvattu viite:843043
GISS Cutline:892736
Rubix:6365387
EAN:3660338452383


Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 3.1 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 66 mm |
| Leikkauksen pituus | 14 mm |
Tuotteen yksityiskohdat : SCD03-03.10I0 CUPMM, CARB. DRILL D3,1, W/O IC, 3xD - 892736 - CUTLINE
Solid carbide drill 3xD - SCD range.
Tip angle: 140 ° - 30° helix angle – Split point
Cylindrical shank DIN 6535 HA with h6 tolerance
CUPMM coating for universal & multi-material application. Extra fine AlCr based multilayer coating for high thermal resistance, stability at high cutting speed & increased lifetime
Drill conception studied for high stability during the drilling operations: guiding chamfers, sicle cut technology, self-stabilisation & special geometry reducing friction.
- m7 drilling tolerance.
- Quality of holes: H8-H9
Tip angle: 140 ° - 30° helix angle – Split point
Cylindrical shank DIN 6535 HA with h6 tolerance
CUPMM coating for universal & multi-material application. Extra fine AlCr based multilayer coating for high thermal resistance, stability at high cutting speed & increased lifetime
Drill conception studied for high stability during the drilling operations: guiding chamfers, sicle cut technology, self-stabilisation & special geometry reducing friction.
- m7 drilling tolerance.
- Quality of holes: H8-H9
Vahvuudet
High thermal stability thanks to PVD multilayer coating technology
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 3.1 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 66 mm |
| Leikkauksen pituus | 14 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 6535 ha |
| pinnoite | cupmm - multi material |
| Toleranssi | m7 |
| Porareiän halkaisijan ja pituuden suhde | 3xd |
| Kallionkulma | 30 ° |
| teroitus | cross-grinding |
| Sisäinen jäähdytys | ei |
| Leikkaussuunta | oikea |
| Työstömateriaali | steel / stainless steel / cast iron / non-ferrous / hard |
| Hännän halkaisija | 6 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
56,30 € ET
/ kpl
70,66 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä