Kierreporanterä GISS Cutline 892767

Solid carbide drill 3xD

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Korvattu viite:843074
GISS Cutline:892767
Rubix:6365356
EAN:3660338452697
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekninen yhteenveto

Porauksen halkaisija6.2 mm
Kokonaispituus79 mm
Leikkauksen pituus24 mm
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : SCD03-06.20I0 CUPMM, CARB. DRILL D6,2, W/O IC, 3xD - 892767 - CUTLINE


Solid carbide drill 3xD - SCD range.
Tip angle: 140 ° - 30° helix angle – Split point
Cylindrical shank DIN 6535 HA with h6 tolerance
CUPMM coating for universal & multi-material application. Extra fine AlCr based multilayer coating for high thermal resistance, stability at high cutting speed & increased lifetime

Drill conception studied for high stability during the drilling operations: guiding chamfers, sicle cut technology, self-stabilisation & special geometry reducing friction.

- m7 drilling tolerance.
- Quality of holes: H8-H9

Vahvuudet

High thermal stability thanks to PVD multilayer coating technology
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Porauksen halkaisija6.2 mm
Kokonaispituus79 mm
Leikkauksen pituus24 mm
Varsityyppisylinterimäinen
Din-standardidin 6535 ha
pinnoitecupmm - multi material
Toleranssim7
Porareiän halkaisijan ja pituuden suhde3xd
Kallionkulma30 °
teroituscross-grinding
Sisäinen jäähdytysei
Leikkaussuuntaoikea
Työstömateriaalisteel / stainless steel / cast iron / non-ferrous / hard
Hännän halkaisija8 mm
69,23 € ET
/ kpl
86,88 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä