Kierreporanterä GISS Cutline 893033

Solid carbide drill 5xD - Internal cooling

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Korvattu viite:843334
GISS Cutline:893033
Rubix:6365092
EAN:3660338455339
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekninen yhteenveto

Porauksen halkaisija13.5 mm
Kokonaispituus124 mm
Leikkauksen pituus60 mm
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : SCD05-13.50I1 CUPMM, CARB. DRILL D13,5, INT. COOLING, 5xD - 893033 - CUTLINE


Solid carbide drill 5xD with internal coolant - SCD range.
Tip angle: 140 ° - 30° helix angle - Split point
Cylindrical shank DIN 6535 HA with h6 tolerance
Internal coolant to ease chips evacuation, reduce heat, increase lifetime & performance of the drill.
CUPMM coating for universal & multi-material application. Extra fine AlCr based multilayer coating for high thermal resistance, stability at high cutting speed & increased lifetime.

Drill conception studied for high stability during the drilling operations: guiding chamfers, sicle cut technology, self-stabilisation & special geometry reducing friction.

- m7 drilling tolerance.
- Quality of holes: H8-H9

Vahvuudet

High thermal stability thanks to PVD multilayer coating technology
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Porauksen halkaisija13.5 mm
Kokonaispituus124 mm
Leikkauksen pituus60 mm
Varsityyppisylinterimäinen
Din-standardidin 6535 ha
pinnoitecupmm - multi material
Toleranssim7
Porareiän halkaisijan ja pituuden suhde5xd
Kallionkulma30 °
teroituscross-grinding
Sisäinen jäähdytyskyllä
Leikkaussuuntaoikea
Työstömateriaalisteel / stainless steel / cast iron / non-ferrous / hard
Hännän halkaisija14 mm
329,59 € ET
/ kpl
413,64 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä