Letkun piikkiliitin, jossa on kierre Mecaline 842941

STAINLESS STEEL HOSE TAIL - TAPER MALE ADAPTERS

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mecaline:842941
Rubix:6333889
EAN:3660338063114
RIBBED TAPERED BUSHING - STAINLESS STEEL Execution Tapered - D12/8

Tekninen yhteenveto

materiaalistainless steel
Liitäntä 112 mm
Suurin käyttöpaine20 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 842941-RIBBED BUSHING SS D12/8


Material:Stainless Steel. BSP Taper thread (R). Pressure: from -0.99 bars to 140 bars. Operating temperature: -20° C to +225° C. For food and chemical fluids.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
materiaalistainless steel
Liitäntä 112 mm
Suurin käyttöpaine20 bar
Profiili842
Liitäntä 23/8 in
Min. lämpötila-15 °C
Enimmäislämpötila200 °C
Kierteityyppir
Pienin käyttöpaine0 bar
55,34 € ET
/ kpl
69,45 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä